text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de clavija Ripca 1,5-2,5mm² azul Ø 1,9mm 100 Piezas


Artículo No. 7X255490
Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 19.8
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 19.8
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 9.8
Diámetro de la clavija (terminal con forma de clavija) (mm) 1.9
Marca Ripca
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Números de artículo

Artículo No. 7X255490
EAN 8712734009151
UBB 500644325408
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 564BLU-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.