text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cable tipo ojo Knipex 16-14AWG nylon azul 8mm agujero


Conectores de cable, tipo ojo Contenido: 100 piezas. Color: azul. Tornillos8mmCable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficie estañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 8mm

Artículo No. 1R280538
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Knipex

Descripción

Conectores de cable, tipo ojo Contenido: 100 piezas. Color: azul. Tornillos8mmCable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficie estañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 8mm

Números de artículo

Artículo No. 1R280538
EAN 4003773076155
UBB 500641818322
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 176
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.