text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cable tipo ojo Knipex 16-14AWG nylon azul 4mm agujero


Artículo No. 8L670160
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Knipex
Codigo SA 85369010

Números de artículo

Artículo No. 8L670160
EAN 4003773076124
UBB 500641817746
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 173
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.