text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cable tipo ojo Knipex 12-10AWG nylon amarillo 6mm agujero


Conectores de cable, tipo ojo Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Tornillos6mmCable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficie estañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 6mm

Article number 0P309685
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Packed per 1

Specifications

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 6
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Knipex

Description

Conectores de cable, tipo ojo Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Tornillos6mmCable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficie estañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 6mm

Article numbers

Article number 0P309685
EAN 4003773076179
UBB 500641818736
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 178
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.