text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cable sin aislamiento Knipex 22-16AWG Estaño 4mm Agujero


Terminales sin soldadura no aislados Material: cobre, galvanizado. Contenido: 200 piezas. sin aislamiento. Tornillos4mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cantidad200MaterialCobreSuperficieestañadaDiámetro de contactoØ 4mm

Artículo No. 3A129412
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Ninguno
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Ninguno
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4
Rango AWG 20 - 17
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Knipex

Descripción

Terminales sin soldadura no aislados Material: cobre, galvanizado. Contenido: 200 piezas. sin aislamiento. Tornillos4mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cantidad200MaterialCobreSuperficieestañadaDiámetro de contactoØ 4mm

Números de artículo

Artículo No. 3A129412
EAN 4003773076216
UBB 500641803704
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 211
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.