text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector a tope no aislado Knipex de cobre estañado para 12-10AWG 15mm


Conectores a tope, sin aislamiento Material: cobre, galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10Cantidad100MaterialCobreSuperficieestañadaLongitud del conector15mm

Artículo No. 3L677258
Diseño Versión DIN
Tipo de conexión Conector de percusión
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Ninguno
Material Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Versión DIN
Tipo de conexión Conector de percusión
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Ninguno
Material Cobre
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para barniz aislante
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Marca Knipex

Descripción

Conectores a tope, sin aislamiento Material: cobre, galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10Cantidad100MaterialCobreSuperficieestañadaLongitud del conector15mm

Números de artículo

Artículo No. 3L677258
EAN 4003773076391
UBB 500641809909
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr 97 99 292
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.