text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector a tope Knipex, aislado 100 unidades cada uno


Conectores a tope, aislados Material: cobre, estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 V

Artículo No. 8S981527
Color Azul
Libre de halógenos No
Rango AWG 15 - 13
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Libre de halógenos No
Rango AWG 15 - 13
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Marca Knipex
Type Butt Terminal

Descripción

Conectores a tope, aislados Material: cobre, estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 V

Números de artículo

Artículo No. 8S981527
EAN 4003773076353
UBB 500641809172
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr 97 99 271
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.