text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M VLGHDSBRIL SECUREFIT SF201AS HELDER


3M™ SecureFit™ Serie 200 son gafas de seguridad ligeras con tecnología de patillas 3M™ Pressure Diffusion. Nuestras gafas presentan un diseño envolvente que resulta seguro y cómodo. Están disponibles en varios tonos de lente.Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ Serie 200.Nuestras gafas de segurid

Artículo No. 6W524696
Diseño Gafas de doble lente
Peso 18
Ajustable
Vidrio suelto No
Montaje sobre gafas
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Gafas de doble lente
Peso 18
Ajustable
Vidrio suelto No
Montaje sobre gafas
Con solapas laterales y superior No
Material vidrio Polycarbonate (PC)
A prueba de arañazos
Antivaho No
Color de la(s) lente(s) Incoloro
Con espejo No
Antirreflejos No
Tipo de ventilación Direct
Marco de material plástico
Marco de color Otro
Marca 3M
Model SecureFit

Descripción

3M™ SecureFit™ Serie 200 son gafas de seguridad ligeras con tecnología de patillas 3M™ Pressure Diffusion. Nuestras gafas presentan un diseño envolvente que resulta seguro y cómodo. Están disponibles en varios tonos de lente.Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ Serie 200.Nuestras gafas de seguridad pesan sólo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona. Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas proporcionan una sólida protección lateral y funcionan bien con orejeras. El diseño envolvente proporciona al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento por los movimientos de la cabeza.

Números de artículo

Artículo No. 6W524696
UBB 500512541474
UNSPSC 46181802
Artículo del fabricante nr SF201AS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.