text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Safety goggles 71361-00001M Clear


Las gafas de seguridad 3M™ Modul-R™ ofrecen una cobertura ampliada con una visera de impacto opcional incluida para ayudar a proporcionar una protección adicional. Un sistema de ventilación abierto o cerrado ayuda a minimizar el empañamiento y puede abatirse hacia arriba en posición de espera.Para gafas de seguridad ligeras con un sistema de ventilación

Artículo No. 8P707086
Diseño Gafas de doble lente
Peso 110
Ajustable
Vidrio suelto No
Montaje sobre gafas
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Gafas de doble lente
Peso 110
Ajustable
Vidrio suelto No
Montaje sobre gafas
Con solapas laterales y superior
Material vidrio Polycarbonate (PC)
A prueba de arañazos
Antivaho
Color de la(s) lente(s) Incoloro
Con espejo No
Antirreflejos No
Tipo de ventilación Indirect
Marco de material plástico
Marca 3M
Model Fahrenheit

Descripción

Las gafas de seguridad 3M™ Modul-R™ ofrecen una cobertura ampliada con una visera de impacto opcional incluida para ayudar a proporcionar una protección adicional. Un sistema de ventilación abierto o cerrado ayuda a minimizar el empañamiento y puede abatirse hacia arriba en posición de espera.Para gafas de seguridad ligeras con un sistema de ventilación de alto rendimiento, utilice las gafas de seguridad 3M™ Modul-R™, 71361-00001.Nuestras gafas de seguridad están fabricadas con un cuerpo de elastómero termoplástico (TPE) y cuentan con un sistema de ventilación de alto rendimiento que ayuda a superar los problemas de empañamiento a la vez que mantiene los líquidos y el polvo fuera de la gafa. La lente de policarbonato transparente está curvada, proporcionando un campo de visión sin distorsiones con un revestimiento antiarañazos y antivaho para aumentar la durabilidad y mejorar la visión.Son compatibles con 3M Modul-R™ Half Visor.

Números de artículo

Artículo No. 8P707086
EAN 4046719305179
UBB 500694466284
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr MODLRGOG
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.