Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
9F313515
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
Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9F313515
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
3.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
10000 - 10000
Marca
Eibenstock
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
3.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
10000 - 10000
Marca
Eibenstock
Codigo SA
84672959
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
Artículo del fabricante nr
4000897040