text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete dm 5 mm HELLER


Artículo No. 3V955893
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 95
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No

Números de artículo

Artículo No. 3V955893
EAN 4010159100038
UBB 500581914412
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 10003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.