text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete diameter 14 mm HELLER


Artículo No. 4D705367
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 90
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Taladro de diámetro (mm) 14
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 90
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Heller

Números de artículo

Artículo No. 4D705367
EAN 4010159100151
UBB 500582024385
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 10015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.