text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Artículo No. 9C329553
Color Azul
Anchura 13.97
Altura 12.2
Peso 11.1
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 0.28
Nivel de potencia acústica 97
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Anchura 13.97
Altura 12.2
Peso 11.1
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 0.28
Nivel de potencia acústica 97
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.028
Capacidad del depósito 6
Número de cilindros 1
Con protección del motor
Con válvula de salida
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) 116
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno No
Tamaño de conexión salida Otro
Type 10988104, Airboy Silence 50

Números de artículo

Artículo No. 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
Artículo del fabricante nr 4000894900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.