text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Artículo No. 2H569716
Anchura 14.5
Altura 13.1
Peso 17.7
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 0.68
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 14.5
Altura 13.1
Peso 17.7
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 0.68
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.055
Capacidad del depósito 4
Con protección del motor
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) 116
Móvil
Marca Aircraft

Descripción

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Números de artículo

Artículo No. 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Artículo del fabricante nr 4000894901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.