Compresores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Compresores
5M158949
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
Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5M158949
Color
Gris
Anchura
15.55
Altura
27.16
Peso
30.5
Presión máx. (bar)
10
Potencia del motor
1.1
Velocidad de rotación (1/min)
1200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Anchura
15.55
Altura
27.16
Peso
30.5
Presión máx. (bar)
10
Potencia del motor
1.1
Velocidad de rotación (1/min)
1200
Nivel de potencia acústica
64
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Cantidad de suministro (kg)
0.105
Capacidad del depósito
50
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
1
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
No
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
145
Tipo de lubricación
Ninguno
Número de conexiones de salida
1
Móvil
Sí
Accionamiento
Caja en V
Con válvula antirretorno
Sí
Tamaño de conexión salida
Otro
Marca
Aerotec
Codigo SA
84148022
Type
25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5M158949
EAN
4260479718417
UBB
500582497441
UNSPSC
40151605
Artículo del fabricante nr
2009563