Compresores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Compresores
0M648230
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
Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0M648230
Color
Otro
Anchura
8.26
Altura
21.2
Peso
15
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor
0.7
Velocidad de rotación (1/min)
1440
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Anchura
8.26
Altura
21.2
Peso
15
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor
0.7
Velocidad de rotación (1/min)
1440
Nivel de potencia acústica
68
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Cantidad de suministro (kg)
0.09
Capacidad del depósito
6
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
1
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
No
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
No
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
116
Tipo de lubricación
Ninguno
Número de conexiones de salida
1
Móvil
Sí
Accionamiento
Direct
Con válvula antirretorno
No
Tamaño de conexión salida
Otro
Marca
Aerotec
Codigo SA
84148022
Type
25111101, Aerotec Vento 6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M648230
EAN
4260135770490
UBB
500573794764
UNSPSC
40151605
Artículo del fabricante nr
2005210