Compresores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Compresores
4T501946
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
Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 20 l AERO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4T501946
Color
Otro
Anchura
22.4
Altura
18.5
Peso
35.5
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor
1.5
Velocidad de rotación (1/min)
1400
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Anchura
22.4
Altura
18.5
Peso
35.5
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor
1.5
Velocidad de rotación (1/min)
1400
Nivel de potencia acústica
62
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Cantidad de suministro (kg)
0.15
Capacidad del depósito
20
Con arranque y parada automáticos
Sí
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
No
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
No
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
116
Tipo de lubricación
Ninguno
Número de conexiones de salida
2
Móvil
Sí
Accionamiento
Direct
Con válvula antirretorno
No
Tamaño de conexión salida
Otro
Marca
Aerotec
Codigo SA
84148022
Type
2005767, SUPERTECH Silent
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T501946
EAN
4260695512424
UBB
500582179494
UNSPSC
40151601
Artículo del fabricante nr
4000898507