text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Artículo No. 9Y573141
Color Otro
Anchura 14.5
Altura 14.9
Peso 9.4
Presión máx. (bar) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 14.5
Altura 14.9
Peso 9.4
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 1.1
Velocidad de rotación (1/min) 3400
Nivel de potencia acústica 78
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.11
Capacidad del depósito 6
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 1
Con protección del motor
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) 116
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno
Tamaño de conexión salida Otro
Marca Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Descripción

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Números de artículo

Artículo No. 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Artículo del fabricante nr 4000898486
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.