Compresores de pistón
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
Compresores
Compresores de pistón
5G344310
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
Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G344310
Color
Otro
Anchura
15.7
Altura
39.3
Peso
75
Presión máx. (bar)
15
Potencia del motor
3
Velocidad de rotación (1/min)
900
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Anchura
15.7
Altura
39.3
Peso
75
Presión máx. (bar)
15
Potencia del motor
3
Velocidad de rotación (1/min)
900
Nivel de potencia acústica
78
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
400
Frecuencia
50 Hz
Cantidad de suministro (kg)
0.31
Capacidad del depósito
90
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
2
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
No
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
217
Tipo de lubricación
Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida
1
Móvil
Sí
Accionamiento
Caja en V
Con válvula antirretorno
No
Tamaño de conexión salida
Otro
Type
2009643, 625-90 TECH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G344310
EAN
4260695512967
UBB
500582411210
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000898527