text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC


Artículo No. 4G945754
Anchura 18.1
Altura 33.46
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 3.5
Nivel de potencia acústica 78
Tipo de motor Petrol
Cantidad de suministro (kg) 0.275
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 18.1
Altura 33.46
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 3.5
Nivel de potencia acústica 78
Tipo de motor Petrol
Cantidad de suministro (kg) 0.275
Capacidad del depósito 20
Número de cilindros 1
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Presión máx. de funcionamiento (psi) 145
Móvil
Accionamiento Otro

Números de artículo

Artículo No. 4G945754
EAN 4260651030825
UBB 500582051008
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4000898475
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.