Mangueras y carretes
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
7S534615
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
Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S534615
Grosor de la pared (mm)
2.5
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior
NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2.5
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior
NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Negro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Yellow
Marca
Admiral
Type
4000352110; 99100531
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S534615
EAN
4006918377193
UBB
500583255517
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
1501Y-19-20KE