text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL


Artículo No. 4X479394
Grosor de la pared (mm) 6
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 230
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior SBR/EPDM
Material pared exterior SBR
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 6
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 230
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior SBR/EPDM
Material pared exterior SBR
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 30
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Yellow
Marca Admiral
Type 4000352111; 99100532

Números de artículo

Artículo No. 4X479394
EAN 4006918372457
UBB 500582254701
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 1501F-019-20KE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.