Mangueras y carretes
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
5G848797
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G848797
Grosor de la pared (mm)
2.75
Material incrustación
plástico
Radio de curvatura (mm)
63
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
15
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2.75
Material incrustación
plástico
Radio de curvatura (mm)
63
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
15
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Color de la pared exterior
Azul
Marca
Tricoflex
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G848797
EAN
3291671477728
UBB
500582405030
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
147772