text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX


Artículo No. 2B176647
Grosor de la pared (mm) 2.35
Material incrustación plástico
Radio de curvatura (mm) 45
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2.35
Material incrustación plástico
Radio de curvatura (mm) 45
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Color de la pared exterior Azul
Marca Tricoflex

Números de artículo

Artículo No. 2B176647
EAN 3291671477537
UBB 500581307047
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 147753
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.