Mangueras y carretes
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
2F838707
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
Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 7.5 m AEROTEC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2F838707
Grosor de la pared (mm)
1.25
Con acopladores
No
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Aerotec
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.25
Con acopladores
No
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Aerotec
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F838707
EAN
4260479715652
UBB
500581365862
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
2010160