text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 5 m AEROTEC


Artículo No. 2T566069
Grosor de la pared (mm) 1.25
Con acopladores No
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Aerotec
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 1.25
Con acopladores No
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Aerotec

Números de artículo

Artículo No. 2T566069
EAN 4260479715645
UBB 500581558003
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 2010159
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.