text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose PUR internal dm 6 mm external dm 8 mm length 25 m blue 25 m


Artículo No. 2I188314
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Marca Riegler
Type 259.17 B

Números de artículo

Artículo No. 2I188314
EAN 4047322068222
UBB 500581407037
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 113671
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.