text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 13 mm external dm 21 mm length


Artículo No. 4O535510
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 3.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Material manguera Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 3.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Material manguera Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Presión de rotura mín. (bar) 80
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Otro
Color de la pared exterior Azul
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 4O535510
EAN 4030875160130
UBB 500582168349
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr E40442
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.