Mangueras y carretes
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
3T703606
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
Compressed air hose Airplus internal dm 25 mm PARSCH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3T703606
Grosor de la pared (mm)
1.7
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior
NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.7
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior
NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Negro
Marca
Parsch
Type
4000350067
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3T703606
UBB
500719211962
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
2543 M.K.