Mangueras y carretes
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
0R853187
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
Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm PARSCH
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0R853187
Grosor de la pared (mm)
1.7
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior
NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.7
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior
NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Negro
Marca
Parsch
Codigo SA
59090010
Type
4000350066
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R853187
UBB
500719211889
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
2540 M.K.