text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL


Artículo No. 9T035947
Grosor de la pared (mm) 7
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 185
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior SBR
Material pared exterior SBR
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 7
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 185
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior SBR
Material pared exterior SBR
Apto para alimentos No
Alambre estático No
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 40
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Negro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 9T035947
EAN 4045998177958
UBB 500583993661
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000051867
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.