Compresores móviles de pistón
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
Compresores
Compresores móviles de pistón
2H091487
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
Compresor Metabo Power 280-20 W OF
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H091487
Color
Otro
Amperaje (A)
6.5
Presión máx. (bar)
10
Potencia del motor
1.7
Velocidad de rotación (1/min)
2850
Nivel de potencia acústica
97
Tipo de motor
Eléctrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Amperaje (A)
6.5
Presión máx. (bar)
10
Potencia del motor
1.7
Velocidad de rotación (1/min)
2850
Nivel de potencia acústica
97
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
Otro
Capacidad del depósito
20
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
1
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
Sí
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
145
Tipo de lubricación
Ninguno
Número de conexiones de salida
2
Móvil
Sí
Accionamiento
Direct
Con válvula antirretorno
Sí
Tamaño de conexión salida
Otro
Model
Power 280-20 W OF
Type
Power 280-20 W OF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H091487
EAN
4007430244864
UBB
500658539910
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
601545000