Compresores móviles de pistón
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
Compresores
Compresores móviles de pistón
5H045330
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
Compresor Metabo MEGA 650-270 D
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H045330
Color
Verde
Amperaje (A)
8.1
Presión máx. (bar)
11
Potencia del motor
4
Velocidad de rotación (1/min)
1400
Nivel de potencia acústica
97
Tipo de motor
Eléctrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Amperaje (A)
8.1
Presión máx. (bar)
11
Potencia del motor
4
Velocidad de rotación (1/min)
1400
Nivel de potencia acústica
97
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
415
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IP44
Capacidad del depósito
270
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
2
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
Sí
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Presión máx. de funcionamiento (psi)
160
Tipo de lubricación
Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida
3
Móvil
Sí
Accionamiento
Caja en V
Con válvula antirretorno
Sí
Model
Mega 650-270 D
Type
Mega 650-270 D
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H045330
EAN
4007430244840
UBB
500658539597
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
601543000