Compresores de aceite
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
Compresores
Compresores de aceite
0A466259
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
Compresor Metabo 50L 2850RPM 1.7kW 1400L/min
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0A466259
Color
Otro
Amperaje (A)
7
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor
1.7
Velocidad de rotación (1/min)
2850
Nivel de potencia acústica
97
Tipo de motor
Eléctrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Amperaje (A)
7
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor
1.7
Velocidad de rotación (1/min)
2850
Nivel de potencia acústica
97
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
Otro
Capacidad del depósito
50
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
1
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
Sí
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
116
Tipo de lubricación
Ninguno
Número de conexiones de salida
1
Móvil
Sí
Accionamiento
Direct
Con válvula antirretorno
Sí
Tamaño de conexión salida
Otro
Model
Basic 280-50 W OF
Type
Basic 280-50 W OF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0A466259
EAN
4007430322203
UBB
500668611675
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
601529000