text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresor Metabo 400-20 W OF


Artículo No. 2Y070316
Color Otro
Amperaje (A) 9.6
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1400
Nivel de potencia acústica 95
Tipo de motor Eléctrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Amperaje (A) 9.6
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1400
Nivel de potencia acústica 95
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) IP44
Capacidad del depósito 20
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 2
Con protección del motor
Con dispositivo de seguridad por resorte
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) 145
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 2
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno
Tamaño de conexión salida Otro
Marca METABO
Model Power 400-20 W OF
Type Power 400-20 W OF

Números de artículo

Artículo No. 2Y070316
EAN 4007430244888
UBB 500658540157
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 601546000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.