Tuercas hexagonales con colar biselado
51112
51112.100.022
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
COMBY Tuerca con arandela cónica Acero inoxidable (Inox) A2 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Dimensiones
d-D
M10
d2
22
f
1.6
h
1.7
m
8
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51112.100.022
EAN
8715494558242
UBB
500634589344
UNSPSC
31162400