Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4G056025
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M8x6.8 mm thread pitch 1.25 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G056025
Longitud de rosca (mm)
6.8
Longitud total (mm)
51
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Material de corte
Otro
Marca
Promat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de rosca (mm)
6.8
Longitud total (mm)
51
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Material de corte
Otro
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G056025
EAN
4015448674900
UBB
500582079082
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867338