Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9A752742
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M5x4.2 mm thread pitch 0.80 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9A752742
Longitud de rosca (mm)
4.2
Longitud total (mm)
41
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Material de corte
Otro
Marca
Promat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de rosca (mm)
4.2
Longitud total (mm)
41
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Material de corte
Otro
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A752742
EAN
4015448674887
UBB
500583724215
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867335