text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm PROMAT


Artículo No. 5Z785841
Longitud de rosca (mm) 3.3
Longitud total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 3.3
Longitud total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5Z785841
EAN 4015448674870
UBB 500582677463
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867334
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.