text.skipToContent text.skipToNavigation

Colgador de perfil Fischer tzh m 10


El colgador trapezoidal fischer TZ es un elemento de fijación para chapas trapezoidales. Sirve para fijar sistemas de rociadores con tornillo SKS M8x100 en un orificio perforado. Para la fijación de otros tubos con tornillos autorroscantes o remaches ciegos de acero. Los puntos de cizallamiento especificados permiten un ajuste ideal a la forma trapezoid

Artículo No. 79826FIS
Diseño Suspensión para techo trapezoidal (forma trapezoidal)
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro máx. de perforación en acero (mm) 9
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Suspensión para techo trapezoidal (forma trapezoidal)
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro máx. de perforación en acero (mm) 9
Clase de calidad Otro
Material Acero
Con tuerca soldada
Montaje en chapa de tejado con espárrago
Marca Fischer

Descripción

El colgador trapezoidal fischer TZ es un elemento de fijación para chapas trapezoidales. Sirve para fijar sistemas de rociadores con tornillo SKS M8x100 en un orificio perforado. Para la fijación de otros tubos con tornillos autorroscantes o remaches ciegos de acero. Los puntos de cizallamiento especificados permiten un ajuste ideal a la forma trapezoidal. Tuerca de regulación M10 como tuerca de unión para un ajuste sencillo de la altura después del aislamiento.

Números de artículo

Artículo No. 79826FIS
EAN 4006209798263
UBB 500616862628
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.