text.skipToContent text.skipToNavigation

Colgador de conducto Fischer zkhn


El perfil colgante fischer ZKHN es un elemento de fijación con un elemento de insonorización para suspender conductos de ventilación con una varilla roscada. El elemento insonorizante reduce la transmisión de vibraciones y ruidos de flujo. Los múltiples orificios de la fijación al techo permiten una fácil fijación con tornillos de perforación o remaches

Artículo No.
Material Acero
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 4940
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Material Acero
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 4940

Descripción

El perfil colgante fischer ZKHN es un elemento de fijación con un elemento de insonorización para suspender conductos de ventilación con una varilla roscada. El elemento insonorizante reduce la transmisión de vibraciones y ruidos de flujo. Los múltiples orificios de la fijación al techo permiten una fácil fijación con tornillos de perforación o remaches. La perforación pasante en los soportes de techo permite una alineación sencilla y la regulación de la altura de la fijación.

Números de artículo

Artículo No. 63294.080.100
EAN 4048962138733
UBB 500729328871
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 516540

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.