text.skipToContent text.skipToNavigation

Coarse cleaning disc XT-RD PRO dm125xmm S extra coarse bore 22.23 mm 3M

Artículo No. 8H146621
Número máximo de revoluciones (1/min) 11000
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 11000
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Extra grueso
Marca 3M

Descripción

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc cuenta con mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una banda abierta de nylon. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, cascarilla de laminación, revestimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.Consiga una mayor conformabilidad sin comprometer la resistencia al preparar superficies metálicas, o eliminar óxido y pintura, con Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc. Nuestros discos presentan una combinación de filamentos de fibra rediseñados, resina y abrasivo mineral de carburo de silicio para formar una banda gruesa y abierta. La naturaleza elástica de las fibras hace que estos discos puedan seguir los contornos de la pieza de trabajo con mayor precisión, logrando una mayor área de contacto para una mayor velocidad de eliminación. Se adaptan a las ondulaciones del cordón de soldadura para pulir las soldaduras sin eliminarlas, y también permiten acceder a zonas de difícil acceso sin dañar el sustrato.El carburo de silicio corta agresivamente para dejar un acabado fino. Las rebabas, la suciedad y los contaminantes no deseados se eliminan eficazmente manteniendo la geometría de la pieza de trabajo, lo que a su vez reduce el retrabajo y ayuda a aumentar la productividad. Para garantizar un corte uniforme durante toda la vida útil del abrasivo, la unión de resina de refuerzo del disco se rompe gradualmente con el uso para dejar al descubierto nuevas fibras y un abrasivo de carburo de silicio superafilado. La fibra de alta resistencia resiste el agrietamiento y se comporta bien en los bordes.Estos discos también ofrecen baja vibración y chispa, una clasificación de alta velocidad y una larga vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 8H146621
UBB 500710681544
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 51890
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.