Clip
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Soluciones de conexión para construcciones de acero
Clip
61942
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
Clip GF 3030 Acero muelle Sheraplex
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Lindapter
Material
Acero muelle
Tratamiento de superficie
Sheraplex
Info
GF 3030 es un producto innovador que permite la conexión de rejillas de suelo de estilo europeo de 30 x 30 a secciones de acero.
El ingenio del producto radica en su método de instalación en el lugar y en el soporte, que puede ser llevado a cabo por una sola persona, trabajando desde arriba, sin necesidad de perforar o soldar.
No sólo este significativo ahorro de costes, sino que mantiene la integridad de las estructuras de acero existentes.
GF 3030 está diseñado específicamente para ser usado con una rejilla de suelo de 30 mm de profundidad. Sin embargo, es posible utilizar el producto en otras profundidades de rejilla, siempre que el espesor total de la fijación (profundidad de la rejilla + espesor de la brida de acero) esté entre 38 mm (mínimo) y 48 mm (máximo). El rango de grosor de la brida de acero es de 8-18 mm.
Sheradizado según BS 4921 Clase 1 (380ºC max.) más pasivación y una capa de plata Delta Seal.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Lindapter
Material
Acero muelle
Tratamiento de superficie
Sheraplex
Info
GF 3030 es un producto innovador que permite la conexión de rejillas de suelo de estilo europeo de 30 x 30 a secciones de acero.
El ingenio del producto radica en su método de instalación en el lugar y en el soporte, que puede ser llevado a cabo por una sola persona, trabajando desde arriba, sin necesidad de perforar o soldar.
No sólo este significativo ahorro de costes, sino que mantiene la integridad de las estructuras de acero existentes.
GF 3030 está diseñado específicamente para ser usado con una rejilla de suelo de 30 mm de profundidad. Sin embargo, es posible utilizar el producto en otras profundidades de rejilla, siempre que el espesor total de la fijación (profundidad de la rejilla + espesor de la brida de acero) esté entre 38 mm (mínimo) y 48 mm (máximo). El rango de grosor de la brida de acero es de 8-18 mm.
Sheradizado según BS 4921 Clase 1 (380ºC max.) más pasivación y una capa de plata Delta Seal.
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando