Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Clip
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
Lindapter
Soluciones de conexión para construcciones de acero
Clip
61445
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
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
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Clip GF 3030 Acero HD
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero
Info
GF 3030 es un producto innovador que permite la conexión de rejillas de suelo de estilo europeo de 30 x 30 a secciones de acero.
El ingenio del producto radica en su método de instalación en el lugar y en el soporte, que puede ser llevado a cabo por una sola persona, trabajando desde arriba, sin necesidad de perforar o soldar.
No sólo este significativo ahorro de costes, sino que mantiene la integridad de las estructuras de acero existentes.
GF 3030 está diseñado específicamente para ser usado con una rejilla de suelo de 30 mm de profundidad. Sin embargo, es posible utilizar el producto en otras profundidades de rejilla, siempre que el espesor total de la fijación (profundidad de la rejilla + espesor de la brida de acero) esté entre 38 mm (mínimo) y 48 mm (máximo). El rango de grosor de la brida de acero es de 8-18 mm.
Sheradizado según BS 4921 Clase 1 (380ºC max.) más pasivación y una capa de plata Delta Seal.HD
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero
Info
GF 3030 es un producto innovador que permite la conexión de rejillas de suelo de estilo europeo de 30 x 30 a secciones de acero.
El ingenio del producto radica en su método de instalación en el lugar y en el soporte, que puede ser llevado a cabo por una sola persona, trabajando desde arriba, sin necesidad de perforar o soldar.
No sólo este significativo ahorro de costes, sino que mantiene la integridad de las estructuras de acero existentes.
GF 3030 está diseñado específicamente para ser usado con una rejilla de suelo de 30 mm de profundidad. Sin embargo, es posible utilizar el producto en otras profundidades de rejilla, siempre que el espesor total de la fijación (profundidad de la rejilla + espesor de la brida de acero) esté entre 38 mm (mínimo) y 48 mm (máximo). El rango de grosor de la brida de acero es de 8-18 mm.
Sheradizado según BS 4921 Clase 1 (380ºC max.) más pasivación y una capa de plata Delta Seal.HD
Descargar información adicional