text.skipToContent text.skipToNavigation

Clavija redonda Knipex aislada 100 unidades cada una


Clavija redonda Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Tornillos4mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 4mm

Artículo No. 9H905073
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Otro
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos No
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Diámetro de la clavija (terminal con forma de clavija) (mm) 4
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descripción

Clavija redonda Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Tornillos4mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 4mm

Números de artículo

Artículo No. 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.