No aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
No aislados
3U999600
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
Clavija hembra Ripca 3 2922/1T 6,3 x 0,8 mm 100 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U999600
Diseño
Cojinete
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Aislamiento
No aislado
Dimensiones del enchufe
Plana 6,3x0,8 mm
Material
Latón
Rango AWG
16 - 14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cojinete
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Aislamiento
No aislado
Dimensiones del enchufe
Plana 6,3x0,8 mm
Material
Latón
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Material aislante
Otro
Con separador de tomas
No
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
Female Terminal O Type
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U999600
EAN
8712734010614
UBB
500644302472
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3-2922/1T-100