text.skipToContent text.skipToNavigation

Clavija de Terminal de Hoja Knipex 16-14AWG Nylon Azul 6.3mm


Clavija de terminal de cuchilla Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la clavija6,3mm

Artículo No. 8A444525
Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Azul
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Azul
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex

Descripción

Clavija de terminal de cuchilla Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la clavija6,3mm

Números de artículo

Artículo No. 8A444525
EAN 4003773076032
UBB 500641803134
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.