text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P2 0.01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING


Pinza amperimétrica digital Benning CM P2 True RMS. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (4200 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Rango de medida de corriente/DC 0,01 A - 400 A. Rango de medida de corriente/AC 0,01 A - 400 A. Tipo de corriente DC/AC. Medida True RMS (TRMS) sí Selección automática del rango de medida. Desconexión automátic

Artículo No. 3T032770
Tipo de corriente AC/DC
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['001', '400']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['001', '400']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de corriente AC/DC
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['001', '400']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['001', '400']
Rango de medición de resistencia No
Apertura de la mordaza (mm) 23
Medición RMS real
Prueba de continuidad No
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Medición de potencia No
Medición de corriente de fuga No
Medición en cables con conductor anterior y posterior No
Versión como adaptador para conectar a multímetro No
Medición de la corriente de fuga No
Medición de tensión, CA No
Medición de tensión, CC No
Indicador gráfico de barras analógico No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT III
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla
Marca Benning

Descripción

Pinza amperimétrica digital Benning CM P2 True RMS. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (4200 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Rango de medida de corriente/DC 0,01 A - 400 A. Rango de medida de corriente/AC 0,01 A - 400 A. Tipo de corriente DC/AC. Medida True RMS (TRMS) sí Selección automática del rango de medida. Desconexión automática. Indicación automática de subtensión de la batería. El sensor de tensión NCV integrado señala las tensiones de fase y las roturas de cable en las líneas sin contacto, óptica/acústicamente. Filtro de paso bajo LPF. Memoria de valores instantáneos Hold. Ajuste del cero CERO. Apertura de pinza 23 mm. Dimensiones longitud 149 x anchura 59 x profundidad 28 mm. Categoría del circuito de medida Cat III. Categoría de circuito de medición de tensión máx. 600 V. Incluye bolsa, 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V.

Números de artículo

Artículo No. 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 044679
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.