text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 1-4 0.1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Multímetro Benning CM 1-4 True RMS con pinza amperimétrica abierta. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (9999 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Rango de medida de corriente/AC 0,1 A - 200 A. Tipo de corriente AC. Medida True RMS (TRMS) sí Medida de tensión/AC 6 V - 1000 V. Medida de tensión/CC 6 V - 1000 V. Rango de medición de resisten

Artículo No. 1M851731
Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['01', '200']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['0', '0']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['01', '200']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['0', '0']
Rango de medición de resistencia
Apertura de la mordaza (mm) 16
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Medición de potencia No
Medición de corriente de fuga No
Medición en cables con conductor anterior y posterior No
Versión como adaptador para conectar a multímetro No
Medición de la corriente de fuga No
Medición de tensión, CA
Medición de tensión, CC
Indicador gráfico de barras analógico No
Visualización múltiple
Categoría de circuito de medición CAT IV
Grado de protección (IP) IP65
Medición de temperatura No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla
Marca Benning

Descripción

Multímetro Benning CM 1-4 True RMS con pinza amperimétrica abierta. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (9999 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Rango de medida de corriente/AC 0,1 A - 200 A. Tipo de corriente AC. Medida True RMS (TRMS) sí Medida de tensión/AC 6 V - 1000 V. Medida de tensión/CC 6 V - 1000 V. Rango de medición de resistencia 1 Ohm - 50 kOhm. Prueba de continuidad. Indicador de dirección de campo giratorio. Prueba de conductor de fase unipolar. LED de prueba de polaridad. Indicación de tensión a partir de 50 V funcional con pilas vacías. Manejo con una sola mano para la medición de la tensión en tomas de corriente (19 mm). Selección automática del rango de medición. Desconexión automática. Memoria de valores instantáneos Hold. Dispositivo de autocomprobación (autotest). Iluminación LED del punto de medición. Apertura de pinza 16 mm. Categoría del circuito de medición Cat IV. Máx. Categoría del circuito de medición 600 V. Categoría del circuito de medición Cat. III. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Incluye funda para cinturón, 2 pilas Micro/ AAA de 1,5 V, cables de prueba, protección engomada de la punta de contacto, tapones de presión (CAT II/IV) y ampliación de la punta de contacto (Ø 4 mm).

Números de artículo

Artículo No. 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Artículo del fabricante nr 044686
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.