Tornillos
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
Tornillos
Tornillos con recubrimiento
51894
51894.065.220
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
Cladding screw with sealing washer 19mm cone point Acero inoxidable (Inox) A2 cone point 6,5X220MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6.5 mm
Longitud
220 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
cone point
Dimensiones
d2
19
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
220
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51894.065.220
EAN
8717077007444
UBB
500634519960
UNSPSC
31162400